ELVOX - Klingeltableau Pixel Up 2F+ Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40405
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308412
Sonepar Artikelnummer
121314211
Hersteller Artikelnummer
40405
Hersteller Typ
40405
Hersteller Artikel Nr.:
40405
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Höhe:
405 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.165 kg


