Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Klingeltableau Pixel Up IP Edelstahl

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Klingeltableau Pixel Up IP Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40415

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406309297

Sonepar Artikelnummer

121314222

Hersteller Artikelnummer

40415

Hersteller Typ

40415

Hersteller Artikel Nr.:

40415

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

grau

Mit Infoschild:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

3.200 kg

IP-Farb-Audio- und Video-KlingelTableau mit Tastatur, Display und elektronischem Namensverzeichnis, komplett mit Metall-Unterputzdose, Edelstahl