ELVOX - Klingeltableau Pixel Up+Öffn.2F+ Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40404
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308405
Sonepar Artikelnummer
121314206
Hersteller Artikelnummer
40404
Hersteller Typ
40404
Hersteller Artikel Nr.:
40404
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Silber
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Höhe:
460 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.373 kg


