ELVOX - Konzentrator Parallelanschluss 4 Klingel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69MX/5
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406227997
Sonepar Artikelnummer
121314532
Hersteller Artikelnummer
69MX/5
Hersteller Typ
69MX/5
Hersteller Artikel Nr.:
69MX/5
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.180 kg
Konzentrator für den Parallelanschluss von bis zu 4 Klingeltableaus pro Modul, davon mindestens ein Video-Klingeltableau, für Anlagen mit Kabel Kat. 5, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


