ELVOX - Konzentrator Parallelanschluss 4 Klingeltableaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69MX
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406223890
Sonepar Artikelnummer
120493254
Hersteller Artikelnummer
69MX
Hersteller Typ
VIMAR 69MX
Hersteller Artikel Nr.:
69MX
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.180 kg
Konzentrator für den Parallelanschluss von bis zu 4 Klingeltableaus pro Modul, davon mindestens ein Video-Klingeltableau, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


