Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Lautsprecher Läutwerk 47 Ohm 45 mm

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Lautsprecher Läutwerk 47 Ohm 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R690

  • Funktion - signalieren

  • Installationstechnik - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406164865

Sonepar Artikelnummer

121314785

Hersteller Artikelnummer

R690

Hersteller Typ

R690

Hersteller Artikel Nr.:

R690

Funktion:

signalieren

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.051 kg

Elvox Lautsprecher für Läutwerk, 47 Ohm, Ø 45 mm (Art.-Nr. R690). Ersatz-Lautsprecher für Elvox-Läutwerke und kompatible Audiokomponenten.