Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Leitung-Adapterf/Netzgerät 6923

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Leitung-Adapterf/Netzgerät 6923

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41021

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352620452

Sonepar Artikelnummer

121314286

Hersteller Artikelnummer

41021

Hersteller Typ

41021

Hersteller Artikel Nr.:

41021

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.032 kg

Netzadapter für den Anschluss des Netzteils 6923 bei Kabellängen über 3 Meter für KlingelTableaus Pixel, Unterputzinstallation (rückseitig)