ELVOX - Lineares Zusatznetzteil Ausgang 10,5/13,5/18 VDC REG 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6582.1
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 10.5 V
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406318169
Sonepar Artikelnummer
120990429
Hersteller Artikelnummer
6582.1
Hersteller Typ
6582.1
Hersteller Artikel Nr.:
6582.1
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
10.5 V
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
DC
Höhe:
118.4 mm
Breite:
71.8 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.626 kg


