ELVOX - Lizenz für Pförtnerzentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40691.1W
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352709867
Sonepar Artikelnummer
121314269
Hersteller Artikelnummer
40691.1W
Hersteller Typ
40691.1W
Hersteller Artikel Nr.:
40691.1W
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Elvox Software-Lizenz für eine Pförtnerzentralen-Applikation (Art.-Nr. 40691.1W) zur Aktivierung der Pförtner-Software im Elvox-SIP-IP-System.


