ELVOX - Mifare RFID Chip Schlüssel (7 Stück Packung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40169
Scharfschaltung biometrisch - Nein
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Dornmaß - 0 mm
Scharfschaltung mechanisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352708730
Sonepar Artikelnummer
121072876
Hersteller Artikelnummer
40169
Hersteller Typ
40169
Hersteller Artikel Nr.:
40169
Scharfschaltung biometrisch:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Dornmaß:
0 mm
Scharfschaltung mechanisch:
Nein
Scharfschaltanzeige:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85238090
Gewicht:
0.040 kg


