Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul 1 Taste f. 12TS Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul 1 Taste f. 12TS Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RPS1

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406200358

Sonepar Artikelnummer

121314911

Hersteller Artikelnummer

RPS1

Hersteller Typ

RPS1

Hersteller Artikel Nr.:

RPS1

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.095 kg

Zusatzmodul mit 1 Taste, zur Kombination mit Elektronikeinheit 12TS, Lichtgrau RAL 7035