Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul 2 Tasten f. 12TS Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul 2 Tasten f. 12TS Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RPS2

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406200365

Sonepar Artikelnummer

121314912

Hersteller Artikelnummer

RPS2

Hersteller Typ

RPS2

Hersteller Artikel Nr.:

RPS2

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.120 kg

Zusatzmodul mit 2 Tasten, zur Kombination mit Elektronikeinheit 12TS, Lichtgrau RAL 7035