Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul 3 Tasten f. 12TS Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul 3 Tasten f. 12TS Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RPS3

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406200372

Sonepar Artikelnummer

121314913

Hersteller Artikelnummer

RPS3

Hersteller Typ

RPS3

Hersteller Artikel Nr.:

RPS3

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.104 kg

Zusatzmodul mit 3 Tasten, zur Kombination mit Elektronikeinheit 12TS, Lichtgrau RAL 7035