Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul BESETZT-Anzeige 3 Tasten Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul BESETZT-Anzeige 3 Tasten Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP03

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406189561

Sonepar Artikelnummer

121314906

Hersteller Artikelnummer

RP03

Hersteller Typ

RP03

Hersteller Artikel Nr.:

RP03

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.107 kg

Basismodul mit 3 Tasten und BESETZT-BITTE WARTEN-Anzeige, zur Kombination mit einem der Module RPC5 oder RPF3, Lichtgrau RAL 7035