Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul Lautstärkenregelung Digibus +S.S.

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul Lautstärkenregelung Digibus +S.S.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6153

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406161765

Sonepar Artikelnummer

121314449

Hersteller Artikelnummer

6153

Hersteller Typ

6153

Hersteller Artikel Nr.:

6153

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.036 kg

Umschaltmodul mit 4 Stellungen für Haustelefone Petrarca Digibus und Sound System. Dient zur dreistufigen Einstellung der Ruflautstärke und zur Rufabschaltung mit roter LED-Anzeige. Zur Installation den Putzabdeckrahmen abnehmen und das Modul in seine Aufnahme einsetzen Bei Anschluss am Türschloss oder an der Tür leuchtet bei Öffnen der Tür eine grüne LED auf Bei Verwendung mit Haustelefon 6204 ist die Aktivierung der Funktion Benutzer abwesend möglich