Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul mit 2 Tasten Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul mit 2 Tasten Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8002

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406139924

Sonepar Artikelnummer

121314555

Hersteller Artikelnummer

8002

Hersteller Typ

8002

Hersteller Artikel Nr.:

8002

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.122 kg

Mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm. 2-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.