Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modul mit 6 Tasten Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modul mit 6 Tasten Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8006

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406141811

Sonepar Artikelnummer

121314559

Hersteller Artikelnummer

8006

Hersteller Typ

8006

Hersteller Artikel Nr.:

8006

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.161 kg

Basismodul mit 6 Tasten in 2 Reihen, Lichtgrau RAL 7035