ELVOX - Modul mit Hausnummer Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800N
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406139887
Sonepar Artikelnummer
121314563
Hersteller Artikelnummer
800N
Hersteller Typ
800N
Hersteller Artikel Nr.:
800N
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.109 kg
Elvox Modul mit Hausnummer-Feld, Farbe Lichtgrau (Art.-Nr. 800N). Modul für Elvox-Klingeltableaus mit Platz für die Beschriftung der Hausnummer. Passend für kompatible Elvox-Modulgehäuse.


