ELVOX - Modul mit Schild 13 Namen Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 805N
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406182401
Sonepar Artikelnummer
121314572
Hersteller Artikelnummer
805N
Hersteller Typ
805N
Hersteller Artikel Nr.:
805N
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.133 kg
Modul mit Leuchtschild für 13 Namen mit LED-Beleuchtung mit rückseitiger Entnahme des Schilds, Lichtgrau RAL 7035


