Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modulträger f. 2 Module Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modulträger f. 2 Module Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8082

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406140036

Sonepar Artikelnummer

121314573

Hersteller Artikelnummer

8082

Hersteller Typ

8082

Hersteller Artikel Nr.:

8082

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.352 kg

Modulträger für 2 Module und für nur 2 Zusatzmodule (nur Due Fili und Digibus) 804x, 805x oder RPSx, bestehend aus Außenrahmen und Tastenhalter, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen 101x271 mm