Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modulträger f. 3 Module Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modulträger f. 3 Module Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8083

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406140043

Sonepar Artikelnummer

121314575

Hersteller Artikelnummer

8083

Hersteller Typ

8083

Hersteller Artikel Nr.:

8083

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.468 kg

Modulträger für 3 Module und für nur 3 Zusatzmodule (nur Due Fili und Digibus) 804x, 805x oder RPSx, bestehend aus Außenrahmen und Tastenhalter, Lichtgrau RAL 7035.Abmessungen 101x383 mm