Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modulträger f. 3 Module Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modulträger f. 3 Module Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8093

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406181961

Sonepar Artikelnummer

121314579

Hersteller Artikelnummer

8093

Hersteller Typ

8093

Hersteller Artikel Nr.:

8093

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.412 kg

Modulträger für 3 Module, bestehend aus Außenrahmen und Halterung für Elektronikeinheiten, zum Einsatz mit Basismodulen 89Fx (Due Fili) und einem Zusatzmodul 804X oder 805x oder Basismodulen RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 oder RP0x+RPF3 (Due Fili und Digibus) und einem Zusatzmodul RPSx, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen 101x383 mm