Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Modulträger für 1 Modul zu Klingeltableau 8000 RAL7035

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Modulträger für 1 Modul zu Klingeltableau 8000 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8081

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406140029

Sonepar Artikelnummer

120990426

Hersteller Artikelnummer

8081

Hersteller Typ

8081

Hersteller Artikel Nr.:

8081

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.242 kg

Modulträger für 1 Modul, bestehend aus Außenrahmen und Tastenhalter, Lichtgrau RAL 7035.Abmessungen 101x159 mm