Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Namen-Glas 132N,133N,133D

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Namen-Glas 132N,133N,133D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R951

  • Funktion - signalieren

  • Installationstechnik - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406294746

Sonepar Artikelnummer

121314871

Hersteller Artikelnummer

R951

Hersteller Typ

R951

Hersteller Artikel Nr.:

R951

Funktion:

signalieren

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.032 kg

Namensschild-Glasscheibe für Frontplatten 132N, 133N und 133D