Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Nebensignallautsprecher

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Nebensignallautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002/841.05

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406121813

Sonepar Artikelnummer

121314075

Hersteller Artikelnummer

0002/841.05

Hersteller Typ

0002/841.05

Hersteller Artikel Nr.:

0002/841.05

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.157 kg

Lautsprecher für elektronische Rufwiederholung in Digibus-Anlagen und Sound System-Ruf oder elektronischen Anlagen, Befestigung in rechteckigem Gehäuse oder mit Dübeln, weiß