Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netgerät 2F+ 100-240V 1-Ausgang 1,6A

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netgerät 2F+ 100-240V 1-Ausgang 1,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40110

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8007352654341

Sonepar Artikelnummer

121025026

Hersteller Artikelnummer

40110

Hersteller Typ

VIMAR 40110

Hersteller Artikel Nr.:

40110

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.500 kg

Elvox/Vimar 40110 Netzgerät 2F+, 100–240 V, 1 Ausgang 1,6 A. Steckernetzteil für Vimar/Elvox-2-Familien-Türkommunikationsanlagen.