Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netzgerät Digibus 120V

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netzgerät Digibus 120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6948/120

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - sonstige

  • Eingangsspannung - 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352667792

Sonepar Artikelnummer

121314520

Hersteller Artikelnummer

6948/120

Hersteller Typ

6948/120

Hersteller Artikel Nr.:

6948/120

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

120 V

Stromart:

DC

Höhe:

110 mm

Breite:

210 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.648 kg

Netzteil für Videosprechanlagen Digibus mit Ausgängen 12 Vdc, 13 Vdc, 15 V und 18 Vdc, Versorgung 120 V~ 50/60 Hz 60 VA, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 12 Module mit 17,5 mm