Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netzgerät DIN 100-240V~ 50/60Hz 32Vdc

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netzgerät DIN 100-240V~ 50/60Hz 32Vdc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40105

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 32 V

  • Max. Ausgangsstrom - 4000 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352708716

Sonepar Artikelnummer

121314183

Hersteller Artikelnummer

40105

Hersteller Typ

40105

Hersteller Artikel Nr.:

40105

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

32 V

Max. Ausgangsstrom:

4000 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

240 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Stromart:

DC

Kurzschlussfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

8

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Ja

Programmiersperre:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.561 kg

Netzteil für Videosprechanlagen IPo2W mit Ausgang 32 Vdc 3,5 A, Spannungsversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm