Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netzteil 100-240V~ 24Vdc 1A EU UK AU US

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netzteil 100-240V~ 24Vdc 1A EU UK AU US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40104

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406311122

Sonepar Artikelnummer

121314182

Hersteller Artikelnummer

40104

Hersteller Typ

40104

Hersteller Artikel Nr.:

40104

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.225 kg

Netzteil switching 100-240 Vac 50/60 Hz, austauchbarer Stecker 2P Standard europäisch, britisch, amerikanisch und australisch, Klemmenausgang 24 Vdc 1 A