Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netzteil 230V 45VA

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netzteil 230V 45VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6837

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Eingangsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406131430

Sonepar Artikelnummer

121314492

Hersteller Artikelnummer

6837

Hersteller Typ

6837

Hersteller Artikel Nr.:

6837

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.525 kg

Netzteil für Sound System-Türsprechanlagen mit 15 V Ausgang, Spannungsversorgung 230 V~ 50/60 Hz 45 VA, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 12 Module mit 17,5 mm