Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netzteil Digibus Haustelefon 230V

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netzteil Digibus Haustelefon 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6942

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406131454

Sonepar Artikelnummer

121314517

Hersteller Artikelnummer

6942

Hersteller Typ

6942

Hersteller Artikel Nr.:

6942

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

12 V

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.554 kg

Zusatznetzteil für Türsprechanlagen Digibus mit Ausgängen 12 Vdc, 13,5 Vdc und 15 Vdc, Versorgung 230 V~ 50/60 Hz 70 VA, versorgt bis zu 200 Haustelefone, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 12 Module mit 17,5 mm