ELVOX - Netzteil Haustelefon SS120/230V~ 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40102
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406305060
Sonepar Artikelnummer
121314180
Hersteller Artikelnummer
40102
Hersteller Typ
40102
Hersteller Artikel Nr.:
40102
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.505 kg


