Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Netzteil Sound System-Haustelefon 230V

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Netzteil Sound System-Haustelefon 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 938A

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 15 V

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406134998

Sonepar Artikelnummer

121314646

Hersteller Artikelnummer

938A

Hersteller Typ

938A

Hersteller Artikel Nr.:

938A

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

15 V

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.009 kg

Netzteil für Sound System-Türsprechanlagen mit 15 V Ausgang, Versorgung 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, Klingeltableau-Ruffunktion, mit dreifachem Ruftongenerator für Außenstellen-, Etagen- und Internrufe, für Elektronikeinheiten 930/000.04 und 930A, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm