Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Pförtnerzentrale 7in DueFiliPlus schwarz

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Pförtnerzentrale 7in DueFiliPlus schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40510

  • Ausführung - Zentrale

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406274113

Sonepar Artikelnummer

121314242

Hersteller Artikelnummer

40510

Hersteller Typ

40510

Hersteller Artikel Nr.:

40510

Ausführung:

Zentrale

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85171800

Gewicht:

1.407 kg

Pförtnerzentrale für System Due Fili Plus mit Tastatur und 7”-LCD-Farbdisplay, elektronischem Namensverzeichnis, Anruferkennung und Alarmanzeige mit Taste Panic Button, Verwaltung der Innenstellen in programmierbaren Zeitintervallen, Verwaltung von Zuständigkeitsbereichen, schwarz