Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Pförtnerzentrale Digibus

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Pförtnerzentrale Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 945B

  • Ausführung - Zentrale

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406157164

Sonepar Artikelnummer

121314647

Hersteller Artikelnummer

945B

Hersteller Typ

945B

Hersteller Artikel Nr.:

945B

Ausführung:

Zentrale

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85171800

Gewicht:

2.298 kg

Zentrale mit Intern-Extern-Umschaltung für Digibus System für 4- bis 8-stellige Codierung, Möglichkeit von Internrufen unter den Benutzern mit Ausnahme bei Gebäudekomplexen, Parallelanschluss der Zentralen, mit Tastaturen und numerischem Display, 2 m Kabel mit Buchse und ausziehbarem Stecker, Speicherung von bis zu 20 Benutzerrufen, Schwarz. Abmessungen: 310x120x235 mm