ELVOX - Pixel Audio-Frontplatte, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41100.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271334
Sonepar Artikelnummer
120470550
Hersteller Artikelnummer
41100.01
Hersteller Typ
VIMAR 41100.01
Hersteller Artikel Nr.:
41100.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.052 kg
Basis-Audio-Frontmodule für Due Fili Plus Audio-Elektronikeinheit 41000, grau


