ELVOX - Pixel Blindfrontplatte, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41121.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271228
Sonepar Artikelnummer
120470564
Hersteller Artikelnummer
41121.01
Hersteller Typ
VIMAR 41121.01
Hersteller Artikel Nr.:
41121.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.063 kg
Elvox / Vimar Pixel 41121.01 Blindfrontplatte, grau, für Türkommunikationsinnenstationen der Pixel-Baureihe. Dient zum Verschließen ungenutzter Einbaupositionen im Rahmen.


