ELVOX - Pixel Frontplatte für Displaymodul, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41118.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271648
Sonepar Artikelnummer
120470562
Hersteller Artikelnummer
41118.01
Hersteller Typ
VIMAR 41118.01
Hersteller Artikel Nr.:
41118.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.056 kg
Display-Frontmodul für Due Fili Plus Elektronikeinheit 41018, grau


