ELVOX - Pixel Frontplatte für Fingerscanner,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41116.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406274519
Sonepar Artikelnummer
120470560
Hersteller Artikelnummer
41116.01
Hersteller Typ
VIMAR 41116.01
Hersteller Artikel Nr.:
41116.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.049 kg
Fingerabdruck-Frontmodul für Due Fili Plus Elektronikeinheit 41016, grau


