ELVOX - Pixel Frontplatte für Infomodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41115
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271624
Sonepar Artikelnummer
120470559
Hersteller Artikelnummer
41115
Hersteller Typ
VIMAR 41115
Hersteller Artikel Nr.:
41115
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.055 kg
Klingeltableau-Namensschild-Frontplatte für Elektronikeinheit 41015


