ELVOX - Pixel Frontplatte für Tastaturmodul, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41119.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271211
Sonepar Artikelnummer
120470563
Hersteller Artikelnummer
41119.01
Hersteller Typ
VIMAR 41119.01
Hersteller Artikel Nr.:
41119.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.65 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.059 kg
Tastatur-Frontmodul für Due Fili Plus Elektronikeinheiten 41019 und 41020, grau


