ELVOX - Pixel Frontplatte für Transpondermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41117
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406274540
Sonepar Artikelnummer
120470561
Hersteller Artikelnummer
41117
Hersteller Typ
VIMAR 41117
Hersteller Artikel Nr.:
41117
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.058 kg
Transponder-Lesegerät-Frontmodul Pixel für Elektronikeinheit Due Fili Plus 41017, Lieferung mit austauschbaren Etiketten in Grau, Schiefer und Weiß


