Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Pixel Tastaturmodul

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Pixel Tastaturmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41020

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2000

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406274366

Sonepar Artikelnummer

120470549

Hersteller Artikelnummer

41020

Hersteller Typ

VIMAR 41020

Hersteller Artikel Nr.:

41020

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2000

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.197 kg

Tastatur für Zugangskontrolle, mit weißem LEDs hinterbeleuchtete Tasten, 1 als Türöffnertaste CA oder Tür offen PA konfigurierbarer Eingang, 1 NO-Relaisausgang, zur Ergänzung mit Frontmodule