ELVOX - Pixel Teleloop Audio/Video-Frontplatte, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41105.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Tiefe - 10.8 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406306074
Sonepar Artikelnummer
120554759
Hersteller Artikelnummer
41105.01
Hersteller Typ
VIMAR 41105.01
Hersteller Artikel Nr.:
41105.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Tiefe:
10.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.052 kg
Audio-/Video-Frontplatte Pixel für Due Fili Plus Audio-/Video-Elektronikeinheit 41005, Vorrüstung für FunktionHörgeschädigte und Symbol Teleschlinge (Teleloop), grau


