ELVOX - Pixel Teleloop Audio/Video-Frontplatte, schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41105.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Tiefe - 10.8 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406306036
Sonepar Artikelnummer
120554760
Hersteller Artikelnummer
41105.02
Hersteller Typ
VIMAR 41105.02
Hersteller Artikel Nr.:
41105.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Tiefe:
10.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.053 kg
Audio-/Video-Frontplatte Pixel für Due Fili Plus Audio-/Video-Elektronikeinheit 41005, Vorrüstung für FunktionHörgeschädigte und Symbol Teleschlinge (Teleloop), schiefergrau


