Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Portables Programmiergerät Digibus

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Portables Programmiergerät Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 950B

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406163547

Sonepar Artikelnummer

121314654

Hersteller Artikelnummer

950B

Hersteller Typ

950B

Hersteller Artikel Nr.:

950B

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.488 kg

Portables Programmiergerät mit Tastatur und alphanumerischem Sichtgerät für die Programmierung und die Dateneingabe aller Digibus-Geräte für 8-stellige Codierung, mit Gerät zur elektrischen Anlagenanalyse