ELVOX - Progr. Multifunktionsgerät Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6949
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406164537
Sonepar Artikelnummer
121314521
Hersteller Artikelnummer
6949
Hersteller Typ
6949
Hersteller Artikel Nr.:
6949
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.312 kg
Programmierbares Multifunktionsgerät für Sonderanwendungen in DigiBus Anlagen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm


