ELVOX - Progr. Umschaltr. 2 Video-Außenstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6592
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406131386
Sonepar Artikelnummer
121314475
Hersteller Artikelnummer
6592
Hersteller Typ
6592
Hersteller Artikel Nr.:
6592
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.699 kg
Umschalter mit automatischer Rufumschaltung für zwei Video-Außenstellen, zum Einsatz mit Netzteilen 6680 und 6680/V03 sowie Verbindungskabel 0002/690, kann für den Anschluss von mehreren Außenstellen in Reihe geschaltet werden: hierzu einen Transformator M832 oder 0832/030 für jedes weitere Umschaltrelais vorsehen, programmierbare Ausgänge für verschiedene Funktionen: nur Audio, Rufpriorität usw., Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 12 Module mit 17,5 mm


