Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Programm. Schnittst. PC USB Due Fili

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Programm. Schnittst. PC USB Due Fili

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 692I/U

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406199973

Sonepar Artikelnummer

121314504

Hersteller Artikelnummer

692I/U

Hersteller Typ

692I/U

Hersteller Artikel Nr.:

692I/U

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.285 kg

PC-Schnittstelle mit USB-Anschluss und Software 69CD für die Basis- und erweiterte Programmierung von Due Fili-Geräten, für Wohnungen mit mehr als 4 Video-/Haustelefonen oder Haustelefonen