ELVOX - programmierbares Busrelais mit 2 Ausgängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69PH
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406221919
Sonepar Artikelnummer
120493256
Hersteller Artikelnummer
69PH
Hersteller Typ
VIMAR 69PH
Hersteller Artikel Nr.:
69PH
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.228 kg
Programmierbares Gerät mit 2 Wechselrelais 6 A 230 V~, die mit separater oder korrelierter Programmierung arbeiten, von Hand für Basisfunktionen oder mittels Programmiergerät 950C bzw. Software SaveProg für erweiterte Funktionen programmierbar, kann bei Basisfunktionen als monostabiles Relais oder Rufwiederholung verwendet werden, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


